9623470043000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 4,300

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62347 4.300
Rubix:160000000188271
Produttore:9623470043000
EAN:4031095018799
9623470043000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 4,300

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro4,3 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623470043000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 4,300


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro4,3 mm
Numero di denti3
Stelo4
Norma dindin 335
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
4.300 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
30,65 IVA esclusa
/ Unità
37,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione