9623470050000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 5,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 5.000
Rubix:160000000188272
Produttore:9623470050000
EAN:4031095018805


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470050000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 5,000
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 4 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 5.000 mm | |
| 40.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione