9623470060000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 6,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 6.000
Rubix:999210625022640
Produttore:9623470060000
EAN:4031095018836


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470060000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 6,000
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank), forma c |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione