9623470073000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 7,300

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62347 7.300
Rubix:160000000188274
Produttore:9623470073000
EAN:4031095018867
9623470073000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 7,300

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro7,3 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623470073000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 7,300


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro7,3 mm
Numero di denti3
Stelo6
Norma dindin 335
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
7.300 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
35,01 IVA esclusa
/ Unità
42,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione