9723460053000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,300

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72346 5.300
Rubix:160000000195030
EAN:4031095016214
9723460053000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,300

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro5,3 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723460053000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,300


Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro5,3 mm
Numero di denti3
Stelo4
Norma dindin 335
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentolucido
5.300 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
14,44 IVA esclusa
/ Unità
17,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione