9723560250000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335 CONO MORSE LUCIDI 72356 25,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72356 25.000
Rubix:160000000195057
EAN:4031095017808


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723560250000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335 CONO MORSE LUCIDI 72356 25,000
Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: D, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,16 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 25 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | mt,2 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 25.000 mm | |
| 106.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione