9723460073000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 7,300

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72346 7.300
Rubix:160000000195035
EAN:4031095016269
9723460073000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 7,300

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro7,3 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723460073000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 7,300


Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro7,3 mm
Numero di denti3
Stelo6
Norma dindin 335
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentolucido
7.300 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
16,43 IVA esclusa
/ Unità
20,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione