Riferimenti
Stock:63399 12.000
Rubix:999230214006600
Produttore:9633990120000
EAN:4031095333557


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990120000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 12,000
Fresa per smusso Stock Super AFX-90 con rivestimento TiAlZrN: Ø12 mm, angolo 90°, Z=5. Per sbavatura e smussatura precisa dei bordi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione