9623270080000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 8,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62327 8.000
Rubix:160000000188268
Produttore:9623270080000
EAN:4031095018768


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 60 ° |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623270080000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 8,000
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Diametro | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 6 |
| Norma din | din 334 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 8.000 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione