Riferimenti
Stock:63399 8.000
Rubix:999230214006598
Produttore:9633990080000
EAN:4031095333571


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990080000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 8,000
Fresa per smussi 90° Stock Super AFX-90: Ø 8 mm, 5 taglienti e rivestimento TiAlZrN. Progettata per sbavatura e smussatura fluida dei bordi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | js9 / ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione