9723460260000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 26,000

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72346 26.000
Rubix:160000000195050
EAN:4031095016412
9723460260000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 26,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro26 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723460260000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 26,000


Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro26 mm
Numero di denti3
Stelo10
Norma dindin 335
Lunghezza totale67 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentolucido
26.000 mm
67.000 mm
Paese d'origineDE
54,96 IVA esclusa
/ Unità
67,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione