9623470094000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 9,400

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62347 9.400
Rubix:160000000188277
Produttore:9623470094000
EAN:4031095018898
9623470094000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 9,400

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro9,4 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623470094000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 9,400


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro9,4 mm
Numero di denti3
Stelo6
Norma dindin 335
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
9.400 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
60,31 IVA esclusa
/ Unità
73,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione