FRESA PER SMUSSATURA HSS 869744
SVASATORI EASYCUT - HSS Co5% - 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:869744
Rubix:999180200043304
EAN:3660338234422


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA HSS 869744
La posizione disuguale dei denti diminuisce le vibrazioni per una migliore condizione della superficie e una migliore penetrazione nel materiale..
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,01 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 195,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione