9723460070000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 7,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72346 7.000
Rubix:160000000195034
EAN:4031095016252


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 7 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723460070000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 7,000
Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 7 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 6 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 7.000 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione