Riferimenti
Stock:63399 20.000
Rubix:999230214006602
Produttore:9633990200000
EAN:4031095333533


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990200000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 20,000
Fresa per smusso 90° Stock Super AFX-90 con 5 taglienti e rivestimento TiAlZrN. Serie 63399 per sbavatura e smusso con taglio fluido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Tipo a gambo | ha |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione