9623470150000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 15,000

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62347 15.000
Rubix:160000000188282
Produttore:9623470150000
EAN:4031095018959
9623470150000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 15,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro15 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623470150000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 15,000


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro15 mm
Numero di denti3
Stelo10
Norma dindin 335
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
15.000 mm
60.000 mm
Paese d'origineDE
27,27 IVA esclusa
/ Unità
33,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione