Riferimenti
GISS Cutline:847334
Rubix:170000000535302
EAN:3660338085222


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 16,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA HSS 847334
FRESA PER SMUSSARE - HSS - 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 16,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Norma din | din 335 c |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore