Riferimenti
Stock:63399 6.000
Rubix:999230214006597
Produttore:9633990060000
EAN:4031095333588


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990060000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 6,000
Fresa per smusso 90° Stock 63399 in metallo duro con rivestimento TiAlZrN. Ø6 mm, 5 denti, attacco DIN 6535-HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | din 6535-ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Tipo a gambo | super afx-90 |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione