FRESA PER SMUSSATURA METALLO DURO 863053
FRESA PER SMUSSARE - CARBURO - HDMX - 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863053
Rubix:999180200039297
EAN:3660338176760


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA METALLO DURO 863053
FRESA PER SMUSSARE - CARBURO - HDMX - 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | hdmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione