9723460165000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 16,500
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72346 16.500
Rubix:160000000195045
EAN:4031095016368


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 16,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723460165000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 16,500
Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 16,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 10 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 16.500 mm | |
| 60.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore