9623470124000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 12,400
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 12.400
Rubix:160000000188281
Produttore:9623470124000
EAN:4031095018935


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470124000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 12,400
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 8 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 12.400 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore