7506471-ARTICOLO DA110-08-05.600U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-05.600U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022002
Produttore:7506471
EAN:4031132425078
7506471-ARTICOLO DA110-08-05.600U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506471-ARTICOLO DA110-08-05.600U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2205in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione