9729100016000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,600

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 1.600
Rubix:160000000195721
EAN:4031095218946
9729100016000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,600

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100016000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,600


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2 mm
Profondità di lavorazione9 mm
Rivestimentolucido
1.600 mm
43.000 mm
Paese d'origineDE
16,72 IVA esclusa
/ Unità
20,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione