5071913-ARTICOLO F1352-7.6

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-7.6
Rubix:999240117038435
Produttore:5071913
EAN:4031132186573
5071913-ARTICOLO F1352-7.6

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071913-ARTICOLO F1352-7.6


Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-7.6 in HSS-E con scanalatura elicoidale a spirale. Per finitura precisa di fori pre-trapanati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo di scanalaturascanalatura elicoidale (spirale)
Tipo a gambostelo cilindrico (din 212)
Numero di taglienti6
38,79 IVA esclusa
/ Unità
47,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione