9729000015300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 1,530

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 1.530
Rubix:160000000195652
EAN:4031095219639
9729000015300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 1,530

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,53 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000015300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 1,530


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)1,53 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2 mm
Profondità di lavorazione9 mm
Rivestimentolucido
1.530 mm
43.000 mm
Paese d'origineDE
18,98 IVA esclusa
/ Unità
23,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione