Riferimenti
Walter Titex:F1342-13
Rubix:999240117038530
Produttore:5071719
EAN:4031132187389

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071719-ARTICOLO F1342-13
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=13mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo di scanalatura | spiraalgroef (spiral flute) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione