9729100070000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 7.000
Rubix:160000000195775
EAN:4031095218403


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100070000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 7.000 mm | |
| 109.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore