5071755-ARTICOLO F1342-4.1

Alesatori da macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-4.1
Rubix:999240117038520
Produttore:5071755
EAN:4031132186306
5071755-ARTICOLO F1342-4.1

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071755-ARTICOLO F1342-4.1


Standard Walter fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=4,1mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Tipo di scanalaturarechte groeven (neutral straight flute)
Tipo a gamboparallelle cilindrische schacht
Numero di taglienti6
€ 30,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione