5072410-ARTICOLO F1352HUN-3.68

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-3.68
Rubix:999240117037973
Produttore:5072410
EAN:4031132137841
5072410-ARTICOLO F1352HUN-3.68

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,68 mm
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072410-ARTICOLO F1352HUN-3.68


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,68mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,68 mm
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3,68 mm
Profondità di lavorazione18 mm
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione