9729100120000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 12,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 12.000
Rubix:160000000195807
EAN:4031095218083
9729100120000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale151 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100120000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 12,000


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale151 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
12.000 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
34,26 IVA esclusa
/ Unità
41,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore