5071701-ARTICOLO F1342-1.6

alesatori macchina in HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-1.6
Rubix:999240117038535
Produttore:5071701
EAN:4031132185750
5071701-ARTICOLO F1342-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071701-ARTICOLO F1342-1.6


Walter standard fino a Ø 2,1 mm
alesatori macchina in HSS F1342-1.6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo1,5 mm
Profondità di lavorazione9 mm
Tipo di scanalaturagerade groeven (rechte nut)
Tipo a gambozylinderschaft (din 212)
Numero di taglienti3
28,44 IVA esclusa
/ Unità
34,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione