9729000060200-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 6,020

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 6.020
Rubix:160000000195693
EAN:4031095219226
9729000060200-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 6,020

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,02 mm
Lunghezza totale101 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000060200-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 6,020


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)6,02 mm
Lunghezza totale101 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo6 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Rivestimentolucido
6.020 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
20,75 IVA esclusa
/ Unità
25,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione