9729100019000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,900
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 1.900
Rubix:160000000195724
EAN:4031095218915


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100019000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,900
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 1,9 mm |
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 1.900 mm | |
| 46.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore