5072021-ARTICOLO F1352HUN-1.8

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-1.8
Rubix:999240117038340
Produttore:5072021
EAN:4031132135960
5072021-ARTICOLO F1352HUN-1.8

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072021-ARTICOLO F1352HUN-1.8


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=1,8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)1,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo1,8 mm
Profondità di lavorazione10 mm
€ 52,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione