9729000100100-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 10,010
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72900 10.010
Rubix:160000000195710
EAN:4031095219059


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10,01 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729000100100-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 10,010
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 10,01 mm |
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 10.010 mm | |
| 133.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione