5071884-ARTICOLO F1352-4.7

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-4.7
Rubix:999240117038460
Produttore:5071884
EAN:4031132186108
5071884-ARTICOLO F1352-4.7

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,7 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071884-ARTICOLO F1352-4.7


Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-4.7 in HSS-E, scanalatura elicoidale sinistrorsa. DIN 212, 6 taglienti, Ø4,7 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4,7 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione21 mm
Tipo di scanalaturascanalatura elicoidale (sinistrorsa)
Tipo a gambocilindrico (din 212)
Numero di taglienti6
32,85 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione