Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6.64
Rubix:999240117037693
Produttore:5072744
EAN:4031132140803

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072744-ARTICOLO F1352HUN-6.64
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=6,64mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione