Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-4.36
Rubix:999240117037907
Produttore:5072478
EAN:4031132138527

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,36 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072478-ARTICOLO F1352HUN-4.36
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=4,36mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,36 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione