9729100042000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,200

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 4.200
Rubix:160000000195747
EAN:4031095218687
9729100042000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,200

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100042000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,200


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Rivestimentolucido
4.200 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
18,47 IVA esclusa
/ Unità
22,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione