9729100140000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 14,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 14.000
Rubix:160000000195809
EAN:4031095218069


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100140000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 14,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,16 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 14.000 mm | |
| 160.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore