Riferimenti
Walter Titex:F3234-6
Rubix:999240117037360
Produttore:5073216
EAN:4031132190235

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073216-ARTICOLO F3234-6
Per perni conici secondo DIN EN 28736 / 28737 / 28744
Alesatori conici per macchine in HSS F3234-6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo di scanalatura | kegel 1:50 |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione