Riferimenti
Walter Titex:F1342-4.3
Rubix:999240117038519
Produttore:5071757
EAN:4031132186344

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071757-ARTICOLO F1342-4.3
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=4,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte snijkanten (straight-fluted) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (cylindrical shank) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione