5072771-ARTICOLO F1352HUN-6.91

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-6.91
Rubix:999240117037669
Produttore:5072771
EAN:4031132141077
5072771-ARTICOLO F1352HUN-6.91

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,91 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072771-ARTICOLO F1352HUN-6.91


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=6,91mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)6,91 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo7,1 mm
Profondità di lavorazione31 mm
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione