Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-3.71
Rubix:999240117037971
Produttore:5072413
EAN:4031132137872

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072413-ARTICOLO F1352HUN-3.71
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,71mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3,71 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione