5072803-ARTICOLO F1352HUN-7.23

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-7.23
Rubix:999240117037640
Produttore:5072803
EAN:4031132141398
5072803-ARTICOLO F1352HUN-7.23

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,23 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072803-ARTICOLO F1352HUN-7.23


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=7,23mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,23 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo7,1 mm
Profondità di lavorazione31 mm
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione