Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-3.07
Rubix:999240117038032
Produttore:5072349
EAN:4031132137230

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072349-ARTICOLO F1352HUN-3.07
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,07mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3,07 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione