Riferimenti
Walter Titex:F1352-6.6
Rubix:999240117038445
Produttore:5071903
EAN:4031132186399

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071903-ARTICOLO F1352-6.6
Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-6.6 in HSS-E per alesatura precisa. Codolo cilindrico, 6 taglienti e geometria DIN 212 per finiture controllate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo di scanalatura | scanalatura a spirale sinistrorsa |
| Tipo a gambo | codolo cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione