Riferimenti
Walter Titex:F1352-12.5
Rubix:999240117038491
Produttore:5071841
EAN:4031132188690

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071841-ARTICOLO F1352-12.5
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione