Riferimenti
Walter Titex:F1352-20
Rubix:999240117038475
Produttore:5071866
EAN:4031132188843

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071866-ARTICOLO F1352-20
Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedraaide spiraalgroef (left-hand helix) |
| Tipo a gambo | zylinderschaft (cylindrical shank) |
| Numero di taglienti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione