Riferimenti
Walter Titex:F1352-8.1
Rubix:999240117038431
Produttore:5071918
EAN:4031132186726

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071918-ARTICOLO F1352-8.1
Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-8.1 in HSS-E con scanalatura a spirale e 6 taglienti. Ø8,1 mm, OAL 117 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo di scanalatura | scanalatura a spirale |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione